3M ™ Fast Ultra-kompatibilis ragasztószalaggalag 8045P, 100 mm x 25 m, 1,1 mm, 3 tekercs dobozonként

Cikkszám: 7100108713
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100108713
EAN / GTIN 04054596240643
Gyártó száma 7100108713
L-szám L01310 1848
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Alkalmazkodik a különböző kontúrok összetett geometriájához, például a sarkokhoz és a görbületekhez. A csatlakozás részletei egy művelettel lezárhatók. Ezzel elkerülhetők a csatlakozási pontok vagy a kapcsolódások. Felhasználás: • Szerkezeti kötések létrehozása membránfóliákkal és alátétmembránokkal, ablakcsatlakozásokkal és sarokragasztókkal • cső, kábel, tető és fal behatolások tömítése

Előny:

  • Rugalmas és 3D alakítható
  • nail-szoros, öntömítő
  • -18 ⁰C-ig használható, 0 ⁰C-ig feldolgozható
  • UV-álló akár 6 hónapig
  • A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül