Leírás:
Használja a 3M™ Peltor ™ X1 fülvédőt az erőteljes fülvédő-hez az alacsony és közepes zajszint ellen. Könnyű kialakításuknak és lapos kapszuláiknak köszönhetően ideálisak, ha a túlzott védelemmelem problémát jelenthet. A 3M PELTOR X1 FÜLVÉDŐ világoszöld színkódolású, és a sorozat első zaj védelemmelmi szintjét képviseli. Ez megkönnyíti a megfelelő védelemmelmi szintek kiválasztását az X sorozatból. A fejpántos kivitel elektromosan szigetelt kialakítású, dupla fejpántokkal, amelyek csökkentik a fej hőfelhalmozódását. A műanyag bevonatú rozsdamentes acél huzal teszi a fejpántot a legrobusztusabb 3M kínálattal. Erős és kényelmes, mivel a lapos, szélesség fejpánt puha műanyag bevonattal rendelkezik, amely stabil nyomást gyakorol a fejre. A No Exposed fém azt jelenti, hogy a termék „dielektromos”, és elektromos ellenállást biztosít olyan alkalmazásokhoz, ahol szikra vagy töltés veszélye áll fenn. A gondosan kialakított tárgylemezek biztosítják, hogy a kapszulás fülvédő könnyen beállítható legyen a fejen. a szélesség puha hab szigetelő párnái gondoskodnak arról, hogy az alkalmazottak kényelmesen érezzék magukat, míg a keskeny kapszulák jobb kompatibilitást biztosítanak más biztonsági berendezésekkel. A kivitel sisak tartozékkal egy olyan termék, amely megfelel az egyes felhasználók igényeinek és preferenciáinak. P5-ként kapható, ugyanolyan dielektromos teljesítménnyel, mint a fejpántos modell. Ha azonban az alkalmazás nem igényel elektromos szigetelést, akkor a sisak rögzítéssel és nyaki rúddal ellátott kivitel P3 is alternatívaként szolgálhat. A párnák és a habbetétek higiéniai készletek formájában kaphatók, amelyek könnyen cserélhetők, ha sérültek vagy kopottak. Ez lehetővé teszi a termék hosszabb élettartamát.
Előny:
- A típustól függően 26–27 dB-rel csökkenti a zajszintet.
- Az en 352:2020 szerint tesztelve.
- A szélesség lapos fejpánt elektromosan szigetelt, és a fülvédő elektromosan ellenálló vagy ″dielektromos″
- Könnyen felismerhető védelmi szint színkódolással
- Karcsú és könnyű – kiváló kompatibilitás más PPE-kkel
- A 3M által kifejlesztett habtechnológia hatékony akusztikai tömítést és megbízható védelmet nyújt a fülpárnáknak
- Dupla fejpántos kialakítás a hőelvezetés-hez és a belső rozsdamentes acél kialakításhoz, amely állandó nyomást és kényelmes illeszkedést biztosít 8 órán keresztül
- A kialakítás optimalizálja a súlyelosztást és az egyensúlyt a kivételes kényelem érdekében
- Merev, rendkívül stabil és ütésálló kapszulák ABS műanyagból
- Puha, hőre lágyuló poliuretán (TPU) külső bevonat az ütés és a kopás ellen
- Fejpántként kapható
- Dolgozzon hatékonyan és hatékonyan
- Alacsony karbantartási költségek, egyszerű karbantartás
Ajánlás: