3M™ Scotch-Brite™ EssentEco mikroszálas kendő 2012, piros, 36 x 36 cm, 5 x 10 db/doboz

Cikkszám: 7100087657
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100087657
EAN / GTIN 04054596106352
Gyártó száma 7100087657
L-szám L01130 109171
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Legfeljebb 95°C-ig mosható. A színkódolás miatt nem áll fenn az alkalmazás összetévesztésének veszélye.

Előny:

  • Eltávolítja az olajokat, zsírokat, szennyeződéseket, folyadékokat és port a különböző felületekről
  • Használható száraz, nedves és nedves
  • Használható vegyszerekkel vagy anélkül
  • Puha markolat
  • Mosógépben mosható 95°C-ig

Ajánlás:

  • A közös felületek, még az érzékeny felületek napi tisztításához is