3M™ Szemüveg, polikarbonátonát, aranyozott, 5XG-IR5

Cikkszám: 7100082482
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Rostély

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100082482
EAN / GTIN 04054596082519
Gyártó száma 7100082482
L-szám L01140 112
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az összes 3M™ 5 sorozatú átlátszó védőelem en 166 tanúsítvánnyal rendelkezik, és védelemmelmet nyújt az ipari munka során fellépő veszélyekkel szemben, mint például a nagy sebességű részecskék, az UV- és infravörös sugárzás, a fény a másodlagos hegesztés során, a folyékony és folyékony fém fröccsenések. Az összes 3M™ 5-es sorozatú hálós szemellenző en 1731:2006 tanúsítvánnyal rendelkezik, és védelemmelmet nyújt a repülő faforgácsok és gallyak ellen. Párásodásmentes láthatóságot és jobb szellőzést biztosítanak nehéz kültéri területeken végzett munka során. átlátszó, zöld és aranyozott látványunk ívelt vagy lapos változatban kapható. Megfelelnek az 1 optikai osztálynak, és védelemmelmet nyújtanak a nagy sebességű közepes energiájú részecskékkel (120 m/s) szemben, amelyek B fokozattal vannak jelölve, kivéve az 5H-t, amely védelemmelmet nyújt az F fokozattal jelölt alacsony energiájú részecskékkel (45 m/s) és az 5A-CPF-vel, amely védelemmelmet nyújt az alacsony energiájú részecskékkel (45 m/s) szemben, és megfelel a 55 °C-os és -5 °C-os tisztaságú kezeléssel szemben. Az 5F-11, 5A-CPF és 5E-11 ellenzők páramentesítő bevonattal rendelkeznek. * A 3M-ellenorzőket a 3M biztonsági sisakokhoz 3M-tartókkal és/vagy közvetlenül a 3M-fejtartóhoz rögzítik. A kompatibilitás részleteit lásd a műszaki adatlapon. A bepattintással a napellenző gyorsan és egyszerűen kombinálható a napellenző tartóval. Az összes 5-es sorozat kompatibilis a beépített védőszemüveg-vel ellátott 3M™ V9 biztonsági sisakkal, valamint a 3M™ Peltor ™ fülvédőkkel és fülvédő headsetekkel.

Előny:

  • A 3M™ 5 sorozatú átlátszó polikarbonát és acetát ellenzők en 166:2001 tanúsítvánnyal rendelkeznek, és védelmet nyújtanak a nagy sebességű részecskék, valamint a folyékony és/vagy folyékony fém fröccsenések ellen.
  • A 3M™ 5-es sorozatú hálós ellenzők az en 1731:2006 szabvány szerint tanúsítottak, és védelmet nyújtanak a repülő faforgácsok és gallyak ellen
  • A 3M™ 5-es sorozatú átlátszó Visorok védelmet nyújtanak az UV, IR (hő) és/vagy intenzív látható fény ellen
  • Az 3M™ 5F-11, 5A-CPF és 5E-11 ellenzők páramentesítő bevonattal rendelkeznek.
  • Az összes 3M™ 5-as sorozatú szemellenző ívelt vagy lapos, és megfelel a 1-es optikai osztálynak.
  • Védelmet nyújtanak a B osztályba sorolt közepes energiájú, nagy sebességű (120 m/s) részecskékkel vagy az alacsony energiájú, nagy sebességű (45 m/s) részecskékkel szemben
  • Vagy megfelelnek az F osztálynak, és ezt a követelményt a 55 °C és -5 °C-os kezelés után is teljesítik, FT besorolással
  • A 3M™ FH1 vagy V5* napellenző-rögzítő rendszerrel ellátott 3M™ G3000 és G3501 sorozatú biztonsági sisakokhoz tervezve
  • A 3M™ FH1 vagy U5B* napellenző-rögzítő rendszerrel ellátott 3M™ SecureFit ™ X5000 és X5500 sorozatú biztonsági sisakokhoz tervezve
  • A 3M™ G500 vagy H8 fejre szerelhető