3M™ Easy Trap tisztítóvászon, fehér, 127 mm x 9,1 m, 8 tekercs/karton

Cikkszám: 7100081547
Ár beállítása 8 Darab (21,07 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 8 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7100081547
EAN / GTIN 50051125859221
Gyártó száma 7100081547
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ tisztító vlies Easy Trap™ rendszerrel akár nyolcszor több szennyeződést, port és homokot is felvehet, mint a hagyományos rendszereknél. Az ártalmatlanítás előtt ajánlott a törlőkendőket mindkét oldalon használni. Gyorsan és egyszerűen tisztítják a felületeket, mivel elnyelik a szennyeződéseket és különösen a hajat, amikor siklanak rajtuk. Ideális a legtöbb vízszintes felületen, legyen az nedves vagy száraz. A törlőkendőket 15 cm-enként perforált tekercsként szállítjuk.

Előny:

  • A hagyományos rendszereknél nyolcszor több port, szennyeződést, homokot és hajat elnyelő tisztítórendszer
  • A törléssel szembeni alacsony ellenállás megakadályozza a gyors fáradtságot a tisztítás során
  • Száraz és nedves környezetben is használható
  • A legtöbb vízszintes felülethez alkalmas
  • Kétoldalas tisztító vlies a meglévő tisztítóberendezésekkel való használatra
  • A perforált szakadások miatt egyedi méret mindkét oldalon használható
  • Legalább 60%-ban újrahasznosított anyag-ből áll.

Ajánlás:

  • Tisztítórendszer por, szennyeződés, homok és haj összegyűjtésére