3M™ Diamond Lapping Film 662XW, 1,0 mikron, korong, 107,9 mm x NH

Cikkszám: 7100077942
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100077942
EAN / GTIN 50051111501479
Gyártó száma 7100077942
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Minden rendkívül kemény anyag felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igényekhez. Minden Diamond lapping filmet ″nedves″ -ként kell használni. Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként.

Előny:

  • Színkódolás
  • Homogén, nem összenyomható fólia hátlap nagy pontossággal
  • Szintetikus gyémánt gabona
  • Víz- és olajálló
  • Felhasználóbarát kezelés
  • A legjobb csiszolási teljesítmény még a legkeményebb anyagokon is
  • Hosszú élettartamú
  • Precíz és reprodukálható felületi minőség
  • Még több befejezés
  • A legkeményebb gabonatípus
  • Hosszabb élettartam
  • Tárcsaként, görgőként és lapként kapható

Ajánlás:

  • Minden Diamond lapping filmet ″nedves″-ként kell használni
  • Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként
  • Minden rendkívül kemény anyag felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igényekhez