3M Xtract™ fóliakorong 360L, 152 mm, P220, többlyukú, többnyílású

Cikkszám: 7100077620
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 500 Darab
  • Rendelési lépések: 500 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100077620
EAN / GTIN 50051141207983
Gyártó száma 7100077620
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Hookit™ gyorscserélő rendszer kiváló tartást biztosít a viselőnek, lehetővé téve az egyszerű tárcsacsere-t és az optimalizált szerszámélettartamot, míg a fólia hátlap tökéletes felületkezelést biztosít. A Purple Alumina lemez különböző méretekben és szemcseméretekben kapható. A nyílt szóródás több helyet biztosít a csiszolószemcsék között, így a csiszolószemcsék felhalmozódnak a résekben, ahelyett, hogy eltömnék a szemek vágóélét. A porlepergető bevonat lehetővé teszi a lemez számára, hogy hosszabb ideig őrölje a lágyakat, lakkokat és egyéb anyagokat, ami egyébként eltömítené a lemezt, és rontaná az őrlési képességet. +K7

Előny:

  • A szabadalmaztatott 3M xtract™ többlyukú lyukasztó extra jó porelszívás-t biztosít, amely megakadályozza az eltömődést, növeli a produktivitás-t és tisztább munkakörnyezetet biztosít
  • A nyílt szóródás és a speciális bevonat megakadályozza az eltömődést, és optimális eltávolítási sebességet és élettartamot biztosít
  • A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű tárcsacsere-t tesz lehetővé, és optimalizálja a szerszám élettartamát
  • A tartós fóliahordozó anyag szakadásálló, és tökéletes felületi minőséget biztosít alacsony tűréssel
  • A timföldszemcsék erősebb és hosszabb eltávolítást biztosítanak, mint a hagyományos gránát

Ajánlás:

  • puhafa, színek és egyéb anyagok csiszolásához