Leírás:
A tisztításhoz és a könnyű sorjázás-hez használjon nagy szilárdságú szabványos csiszolóanyagokat™ Quick Change Buff és keverje össze a HS Disc-et a végső felület vagy a csiszolt munkadarab eléréséhez. Tárcsáink éles szélű, nagy szilárdságú nejlon gyapjúhoz ragasztott alumínium-oxid csiszolószemcsékből készülnek, és kevert anyagból készülnek, olyan szálakban, amelyek egységes karcmintát hoznak létre. Tökéletesek sárgaréz, acél, bronz, ón és rozsdamentes acél, valamint bevonatos műanyagok szatén vagy szemcsés felületmegmunkálásához. A nagy szilárdságú nejlon gyapjú biztosítja, hogy ezek a pufferek és keverékek merevek maradjanak, és ne repedjenek vagy törjenek, amikor nehéz élekkel vagy szabálytalan felületekkel szembesülnek. A nagy szilárdságú tárcsáink nagy teljesítményű választást jelentenek a tisztításhoz és a könnyű sorjázáshoz a szabványos csiszolóanyag-puffertől és a vakító programtól a végső felület vagy a csiszolt darab eléréséhez. Ezek a tárcsák a legmerevebbek, a legtartósabbak és a legagresszívabbak. Ezek a szabálytalan alakú alkatrészek, például csőszálak, öntöttüveg konténerélek és színesfém öntvények választékának legjobbjai. A tárcsák nem szőtt szerkezetének köszönhetően a anyag reagál a kontúrokra és profilokra, hatékonyan eltávolításhoztja a kis, makacs sorjakat, miközben agresszív vágást végez, hogy egyenletes felületet érjen el anélkül, hogy elpusztítaná vagy károsítaná a hordozót. Ha nagyon finom, fényes és dekoratív felületre van szükség, válassza a HS Disc-et MED vagy VFN minőségben olyan alkatrészekhez, mint például az építési hardver. Gyorsabb Cut-t vagy durvább felületet igénylő alkalmazások esetén válassza a CRS-táblát. A CRS tárcsa durvább karcmintázata ideális a szatén simításhoz és simításhoz, valamint a bekeverés és a felületi hibák tisztításához.
Előny:
- A nagy szilárdságú buff és a keverék anyag jó eredményeket biztosít a könnyű sorjázás és a befejezés révén
- A sűrű, merev szerkezet ellenáll a nagy nyomásnak, lehajtás nélkül, növelve a produktivitás-t.
- Egyenletes, egyenletes és kenésmentes felületet biztosít a vas- és színesfémeken
- Az alumínium-oxid élesen vágódik, egyenletes karcolási mintát biztosít, és számos különböző fémen használható
- A rugalmas, rugalmas, nyitott háló eltávolítja a sorjakat és a felületi szennyeződéseket anélkül, hogy kivájná a hordozót
- A nyílt háló terhelésálló, korlátozza az idegen tárgyak felhalmozódását, amelyek eltömíthetik a csiszolóanyagot, és meghosszabbítja az Service élettartamát
- A gyorskioldó alátétek egyszerű felszerelése és cseréje növeli a szerszám és az alkalmazottak produktivitás hatékonyságát
- Három fajta közül választhat a különböző agresszivitás és felületi tulajdonságok miatt: Durva (CRsgreen), Medium (MEDblue) és nagyon finom (VFNmaroon)
Ajánlás:
- A tisztításhoz és a könnyű sorjázás-hez, hogy kidolgozza vagy polírozott munkadarabot kapjon
- Ideális matt vagy szemcsés felületekhez sárgaréz, acél, bronz, ón és rozsdamentes acél, valamint bevonatos műanyagok esetén