3M™ PPS™ fedél és belső pohár készlet, 650 ml, 200 µm, 16000

Cikkszám: 7100062884
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100062884
EAN / GTIN 04046719970629
Gyártó száma 7100062884
L-szám L01130 109112
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ PPS™ fedél és belső főzőkészlet (az első kiadás nem kompatibilis a 3M™ PPS™ 2,0 sorozatú termékekkel) eldobható fedőket, belső főzőpoharakat és sapkákat tartalmaz, amelyeket kifejezetten a 3M™ PPS™ festékfeldolgozó rendszerrel való használatra terveztek. Minden 3M™ PPS™ fedél egy tartósan integrált szűrő-vel rendelkezik, amely biztosítja a festék optimális szűrését az alkalmazás során. Választhat a 125 µ-es szűrővel ellátott fedelek közül, amelyeket gyakran vízhígítható festékekhez, vagy a hagyományos oldószer alapú festékekhez 200 µ-es szűrőkkel ajánlott. Mindig konzultáljon a festék gyártójával, hogy minden egyes festékhez az ajánlott szűrő-t használja. A fedelek és a belső poharak a 3M™ PPS™ csészékhez és mandzsettákhoz (első változat) megfelelő méretben kaphatók, így a technikusok akár 850 ml-es méréseket is keverhetnek. A következő tető- és csészeméretek állnak rendelkezésre: 3M™ PPS™ készlet fedéllel és belső csészékkel; mini méret a 3M 3M 3M 3M™ PPS™ 180 4 ml-es csészékkel és mandzsettákkal való használathoz – kiválóan alkalmas foltjavításra és festékjavításra egy fémlemez™ PPS™ készleten, fedéllel és közepes méretű belső csészékkel, a 3M™ PPS™ 3 400 ml-es csészékkel és mandzsettákkal való használatra – kiválóan alkalmas 2 850 lapos 3M™ PPS™ 650 ml-es fedelű és 3M™ 3M™ belső csészék festékjavításához

Előny:

  • Kizárólag 3M™ PPS™ termékekkel való használatra tervezve.
  • Nem kompatibilis a 3M™ PPS™ 2,0 sorozatú termékekkel.
  • A készlet tartalmaz egyszer használatos fedőket mikroszűrőkkel, belső csészékkel és sapkákkal.
  • A 3M™ PPS™ csészékhez és mandzsettákhoz négy méretben kapható, 180 ml és 850 ml között, helyszíni javításokhoz és nagyobb javításokhoz.
  • A 3M™ PPS™ festékfeldolgozó rendszer egy egyirányú, teljes körű megoldás festékek mérésére, keverésére, szűrésére és alkalmazására.
  • A rendszer lehetővé teszi a festők számára, hogy állandó 90 fokos szögben festsenek, függetlenül a megmunkálandó rész irányától (még a fej felett is).
  • Csökkenti a külső szennyeződés kockázatát, garantálja a festék egyenletes felhordását és csökkenti a festékfogyasztást.
  • A 3M™ PPS™ festékfeldolgozó rendszer csökkenti az oldószer-fogyasztást, az előkészítést és a tisztítási időt.
  • A kupakok lehetővé teszik a nem katalizált festékek ideiglenes tömítését és védelmét.