3M™ hordozófogantyúk 8330, fehér, 35 mm x 584 mm x 152 mm

Cikkszám: 7100054963
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100054963
EAN / GTIN 00051115713866
Gyártó száma 7100054963
L-szám L01130 103832
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 8330 hordfogantyú tartós műanyag csíkokból készült, amelyek különböző felületekhez tapadnak, és olyan fogantyút alkotnak, amely a terjedelmes és nehezen hordozható csomagokat kényelmessé és könnyen szállíthatóvá teszi. Ez a fogantyú kiküszöböli a további csomagolóanyagok, például műanyag vagy papírzacskók szükségességét.


A 3M™ fogantyúkkal szinte bármit gyorsan és könnyedén szállíthat a 15 kg-ig terjedő súly-vel – a terjedelmes csomagoktól és a nehéz italok csomagolásától a kis ajándékdobozokig. A fogantyúk kényelmes párnákba vannak csomagolva, és nem igényelnek adagolót, így gyorsan kihúzhatja és rögzítheti őket - mind a gyártás, mind a kiskereskedelmi pénztárgép.

Teljesen testre szabható
Store branding, hirdetési üzenetek, kuponajánlatok, karácsonyi üzlet, in-Store események – ha el tudod képzelni, akkor is kinyomtathatod a fogantyúkon. A fogantyúk ideálisak arra, hogy az üzeneteket és a márkajelzéseket közvetlenül az ügyfélnek hozzák promóciós ajánlatokkal vagy UPC kódokkal. A hordfogantyúk számos szabványos hosszúságban és szélességek-ben is kaphatók, így még egyedibb kialakítást tesznek lehetővé.

Előny:

  • A terjedelmes vásárlásokat könnyen szállítható csomagokká alakítja
  • A fogantyúk könnyen csatlakoztathatók a pénztárhoz
  • Tervezze meg ezeket a fogantyúkat akár hat színben különleges promóciókhoz, vagy használja az UPC kódokat vállalkozása népszerűsítéséhez.
  • Erős szintetikus gumi ragasztó tapad a különböző csomagolási felületeken
  • A párnák praktikusak és hordozhatóak, és nem igényelnek adagolót