9000 40 db/karton, kék, 102 mm x 133 mm

Cikkszám: 7100046567
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100046567
EAN / GTIN 00048011347387
Gyártó száma 7100046567
L-szám L01130 109980
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ 9000 általános célú kéztörlővel a legtöbb felülettípust karcolás nélkül tisztíthatja. A vastag, kézi méretű, univerzális kézipárna ideális a legtöbb felület tisztításához, beleértve a porcelánt, a kerámia-t, a rozsdamentes acélt, az üveget és a tapadásmentes serpenyőket, karcolások nélkül. Kifejezetten meleg grillezőlapok fényvisszaverőerő vagy erősen polírozott felületekkel történő tisztítására tervezték. Használható Scotch-Brite™ többcélú 405 R kávépárna-tartóval és 3M™ Twist Lok™ 961 kávépárna-tartóval. A HACCP International szerint ″Élelmiszer-biztonsági″ és ″Célra alkalmas″ minősítéssel rendelkezik.

Előny:

  • Sokoldalú, kézi méretű párna az edények tisztításához
  • Használható Scotch-Brite™ többcélú 405-R kávépárna-tartóval és 3M™ Twist Lok™ 961 kávépárna-tartóval.
  • Forró grillezőlapok tükörrel vagy fényes, polírozott felületekkel történő tisztítására tervezték
  • A HACCP International szerint ″Élelmiszer-biztonsági″ és ″Célra alkalmas″ minősítéssel rendelkezik

Ajánlás:

  • A legtöbb típusú felület tisztításához karcolások nélkül