3M™ Kreppszalag 401E, barna, 72 mm x 50 m, 0,160 mm, 12 tekercs dobozonként

Cikkszám: 7100044392
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Takarólap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100044392
EAN / GTIN 04046719933143
Gyártó száma 7100044392
L-szám L01310 586
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Homok színű, gumi ragasztó, 0,170 mm vastagság.

Előny:

  • A ragasztószilárdság és a magas hőmérsékletekkel szembeni ellenállás ideális kombinációja
  • Alkalmas minden sütőszárító rendszerhez, infravörös vagy hősugárzó berendezéshez
  • Legfeljebb 140 °C-os hőmérsékletnek lehet kitéve
  • Kiváló tartóerő, amely megakadályozza a leválást vagy a kidudorodást
  • Ellenáll az oldószereknek és a nedvességnek
  • Egyszerű feldolgozás az összes szokásos festékrendszerrel
  • Robusztus, rugalmas papírtartó
  • Maradványok nélkül eltávolítható
  • Éles színes élek
  • Nagyon jó tapadás sima felületekhez, például festett fémekhez
  • Nagyon jó festék és töltőanyag tapadás
  • Maradványok nélkül eltávolítható

Ajánlás:

  • Igényes festési munkákhoz, különösen az autó- és autójavítási ágazatban
  • Minden festési rendszerhez alkalmas
  • Alkalmas sütő szárítására, IR és hőlámpák rendszereihez 140 ° C-ig..