3M™ 232 Maszkolószalag PU=36 25mmx50m

Cikkszám: 7100041614
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 36 Darab
  • Rendelési lépések: 36 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100041614
EAN / GTIN 04046719925872
Gyártó száma 7100041614
L-szám L01310 1651
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 232-es általános célú maszkolószalagunk mérsékelt alkalmazkodóképességet kínál a sarkok körüli és szabálytalan felületeken történő maszkoláshoz. A gumiragasztó azonnal köt és erős tartóerőt biztosít, amely ellenáll a felemelkedésnek, görbülésnek és a ragasztó átvitelének, amikor eltávolításhoztják a felületekről, például az EDPM gumiszerű formázóelemekről. Ez a szalag jól teljesít a festéksütési műveletekben 121°C-ig terjedő hőmérsékleten, akár 30 percig, éles, professzionális festékvonalak előállítása érdekében. A tesztek azt mutatják, hogy a napfénynek való ellenállás tekintetében jobb, mint a hagyományos maszkolószalagok; azonban ajánlott, hogy a szalagot ne tegye ki a szabadban vagy hosszabb ideig tartó napfénynek, mivel nehezen eltávolításhozthatóvá válhat. Szalagunk kiváló teljesítményt nyújt színes maszkolószalagként, emellett alkalmas tartásra, védelemmelemre, kötegelésre és számos más nehéz feladatra is, ahol nyomásérzékeny szalagra van szükség. Ez a nagy teherbírású szalag az ASTM D-6123 szabvány szerint tanúsítható. A krepp-papír hátlap könnyen szakad, mérsékelt alkalmazkodóképességet biztosít a sarkok körül és szabálytalan felületeken, és tisztán felemelkedik. A természetes gumiragasztó jól tapad papírra, fémre, gipszkartonra, fára és festett felületekre, megbízható tartóerővel és alkalmazkodóképességgel. Normál üzemi körülmények között a Scotch® High Performance Masking Tape 232 egy darabban eltávolításhoztható és szilánkálló. A maszkolószalagot kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy megvédje a környező felületeket a permetpára ellen, tiszta színvonalakat hozzon létre, és a munka befejezése után könnyen és tisztán eltávolításhoztható legyen. A hátlap, jellemzően krepp-papír, íves és szabálytalan felületekre felhúzás vagy göndörödés nélkül tapad. A különböző maszkolószalagokat különböző alkalmazásokhoz tervezték, és a megadott időtartamon belül el kell távolítani őket. A nagyon vékony vagy rosszul elkészített szalag a használat utáni lehúzáskor vagy eltávolításhoztáskor felhasadhat vagy elszakadhat. A mi maszkolószalagjaink jól tapadnak, ellenállnak az oldószereknek vagy a festékből származó víznek, és elég erősek ahhoz, hogy a műanyag fóliát felakasszák, de mégis tisztán eltávolításhozthatók az aljzat károsítása nélkül. Ezek a termékek kézzel szakíthatók a szerszám nélküli felhelyezéshez. Egyesek elegendő szakítószilárdsággal rendelkeznek a könnyű kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, így hasznosak kötegeléshez, címkézéshez, tömítéshez, ideiglenes javításokhoz, sávjelöléshez, illesztéshez és felület védelemmelemhez. A klasszikus krepp-papír maszkolószalag világosbarna színű, de maszkolószalagjaink számos más színben és összetételben is kaphatók az általános és speciális alkalmazásokhoz. Meg kell jegyezni, hogy sok krepp-papír maszkolószalag leginkább beltéri célokra alkalmas, és napfény hatására nehezen eltávolításhoztható. Sok ilyen szalag szavatossági ideje 12 hónap, amely után a csúcsteljesítmény nem garantálható. Egy tekercs maszkolószalag alapvető szerszámosláda vagy raktárkészlet bármely építőipari, raktári, katonai, tengeri, szállítási vagy kiskereskedelmi ágazatban.

Előny:

  • A gumi ragasztó azonnali tapadást biztosít, és ellenáll az emelésnek vagy a kidudorodásnak az éles színvonalakért
  • A krepp papír hátoldala alkalmazkodik és megőrzi integritását, amikor egy sarok körül alakul ki
  • A hát könnyen téphető, csúszásmentes és lehetővé teszi az egy darabból álló eltávolítást
  • Az ellenőrzött lehúzás egyenletesen oszlik el a tekercsről, és kevésbé valószínű, hogy idő előtt elszakad
  • Oldószerek nélkül gyártva a kisebb környezeti hatás érdekében