3M™ Trizact™ szövet csiszolószalag 237AA, 100 mm x 11200 mm, A100, ECM

Cikkszám: 7100039874
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100039874
EAN / GTIN 04054596397842
Gyártó száma 7100039874
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Trizact™ 237AA egy félig rugalmas, strukturált piramisszerkezetű csiszolószerszám, amelyet kifejezetten kemény fémfelületekhez terveztek, mint például a Titan, a nikkel, a kobalt, a króm és más rozsdamentes acélötvözetek. Az egyedülálló szerkezet nagyon hosszú élettartamot biztosít az egyenletes csiszolási kép-vel.

Előny:

  • Definiált, egységes szemcseszerkezet háromdimenziós szerkezetben
  • Félig rugalmas X-pad
  • Beépített köszörűsegédek
  • Állandó ásványi sűrűség, magasabb ásványi tömeg
  • Állandóan magas vágási teljesítmény
  • Takarítson meg időt és lépéseket a munkavégzéshez

Ajánlás:

  • Fém, szilárd és festett felületek, lakkal festett felületek és műanyag alkatrészek közbenső és végső csiszolásához