Scotch-Brite™ EXL tüske préselt kompakt korongokhoz XL-UW, 76 mm x 6 mm x 9,52 mm, 3S FIN

Cikkszám: 7100038906
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100038906
EAN / GTIN 50048011185069
Gyártó száma 7100038906
L-szám L51710 1538
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ szálból készült „EXL” nem szőtt anyag számos keménységben és finomsági fokozatban kapható, és ideális a sorjázástól a fényes felületkezelésig különböző alkalmazásokhoz.

Előny:

  • Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
  • Egyenletes felületért még a nehezen elérhető területeken is
  • Univerzális megoldás sorjázás-hez és minden anyaghoz
  • A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű feldolgozása
  • Rendkívül ellenálló és nagy élszilárdságú
  • Nagy sebességű gépeken használható

Ajánlás:

  • Simítja, sorjázás és finomítja a fémötvözetek és sok műanyag kompozitok széleit