3M™ Cubitron™ IIFiber tárcsa 982C, 125 mm x 22 mm, 60+ (IPS)

Cikkszám: 7100031964
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100031964
EAN / GTIN 04046719889594
Gyártó száma 7100031964
L-szám L51710 156
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ennek a farostlemeznek a titka a csiszolószemcsék rendkívüli alakjában és elrendezésében rejlik: Az egyes kerámia szemek pontosan alakúak, egyenletesen nagyok, függőlegesen elrendezettek és kis háromszögek alakúak. Egyenletesen, de véletlenszerűen alkalmazzák őket, így a szállemez tipikus csiszolási kép-je újra megtalálható. A megmunkálási folyamat lényegesen nagyobb költséghatékonysága költségmegtakarítást és kényelmesebb, ergonomikus munkavégzést biztosít. Ezen túlmenően a felületi minőség új dimenziója is megvalósul.

Előny:

  • Alkalmas nagy igénybevételre
  • Nagyobb termelékenység
  • Takarítson meg időt és pénzt
  • Hosszú élettartam
  • Egységköltségek csökkentése
  • Tisztán és egyenletesen kezeli a felületet
  • Kevesebb nyomtatást igényel, és nagyobb kényelmet biztosít
  • Önélező hatása van
  • A kerámia szemek jó rögzítése
  • Magas eltávolítási arány
  • Hűvös csiszolás.
  • Aktívan támogatja a nagy teljesítményű csiszolószemcséket

Ajánlás:

  • Nagynyomású hegesztéshez, élletöréshez és élletöréshez
  • Távolítsa el a szénacél hegesztéseket, a gördülő mérlegeket, a gödröket és a hibákat, valamint a megmunkáló hornyokat
  • Fémfelületek nagy és kis felületeinek csiszolásához és bekeverés-hez
  • Használja a 3M High teljesítmény biztonsági mentést a maximális sebesség és teljesítmény érdekében