Egyoldalas illesztő szalag R3127, fehér,

Cikkszám: 7100027856
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 Darab
  • Rendelési lépések: 24 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100027856
EAN / GTIN 00051131176140
Gyártó száma 7100027856
L-szám L01310 1455
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az egyoldalas, vízben oldódó ragasztószalaggalagok széles választékát különböző alkalmazásokhoz tervezték. A hangsúly a csikk splicing, kezdeti és végső kötés, valamint a ″kite kötés″. Minden egyoldalas ragasztószalaggalagok nagyon magas kezdeti ragasztószalagilárdsággal, nagyon jó nyírószilárdsággal és magas hőmérsékleti ellenállással rendelkezik.

Előny:

  • 4,5 mil, rugalmas papírtartó, egyoldalas ragasztószalag, kiváló hőállóság akár 176,67 °C-ig.
  • A vékony, erős és alkalmazkodó hordozóanyag a tekercs elejének rögzítésére szolgál a Kern-vel, a tekercs végét és a tekercs végét ragasztva, és számos különböző típusú papírhoz és hőmérséklethez alkalmas
  • A visszahajtható ragasztó megakadályozza a leválogató anyag nem visszaverhető illesztési anyaggal való szennyeződését
  • Megfelel a TAPPI UM-213, A folyamat, FDA 21 CFR 176 170 szabványnak (vizes és zsíros élelmiszerekkel érintkező papír- és kartonösszetevők)
  • Minimális vérzési kockázat

Ajánlás:

  • Különböző területek, például görgős indítás és görgős kötés, lassú vagy álló illesztés közepes és magas szerelvényeken