Scotch-Brite™ EXL kompakt sorjamentesítő tárcsa XL-WL, 355 mm 50,8 mm x 203 mm, 8A MED

Cikkszám: 7100027653
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100027653
EAN / GTIN 50048011136238
Gyártó száma 7100027653
L-szám L51710 1773
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ez a lemez keménységek és finomságok széles választékában kapható. A haladási irányt be kell tartani.

Előny:

  • Tekercses száloptikás polár tárcsa ″EXL″ anyag-ből
  • Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
  • Speciális sorjátlanító polár
  • Állandó munka eredmények a szerszám teljes élettartama alatt
  • Egyenletesreprodukálható finiselés

Ajánlás:

  • Figyelem: A haladási irányt figyelni kell!
  • a tengely és a dugattyúrudak sorjázás-je a kemény krómozás előtt
  • Turbinalapátok, préselt lapos alkatrészek, menetvezetők és gépalkatrészek sorjázása
  • Fogaskerekek, öntött és öntött alkatrészek, autóalkatrészek sorjázása (pl.
  • Dugattyúgyűrűk, dugattyúk)
  • Elválasztó vonalak a öntött és préselt alkatrészeken