3M™ Cubitron™ II szövet csiszolószalag 947A, 75 mm x 2000 mm, 40+, STA

Cikkszám: 7100026544
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100026544
EAN / GTIN 04046719881444
Gyártó száma 7100026544
L-szám L01130 103424
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II vászon csiszolószalag 947A valamivel könnyebb X-szövet hátlappal rendelkezik, így ideális az élek és a könnyű hegesztés megmunkálásához. A 3M precíziós formázott kerámia szemcsék (szemcsés háromszögek) aránya jelentősen hozzájárul a csiszolószalag teljesítményéhez. A háromszögletű tárcsák megőrzik éles szemvágásukat az őrlési folyamat során. Ezek folyamatosan tisztítják a munkadarab felületét. Az eredmény egy gyors, hűvös köszörülés és a csiszolóanyag hosszabb élettartama.

Előny:

  • Különösen a közepes és az alacsony nyomástartományban használják
  • 3M precíziós formázott kerámia gabona és alumínium-oxid keveréke
  • Első választás a fájl, a rövid övek és az ujjak számára
  • A könnyebb X-Base támogatja a csiszolást vagy az élkerekítést
  • szemcsézet 40+ – 120+
  • Köszörűgépek
  • Stabil X-szövet támogatás
  • Teljes szintetikus gyanta kötés
  • X-szövet
  • A Cubitron™ II-vel szélesebb folyamatokat csiszolhat
  • Új rugalmasság a kézi alkalmazásokhoz
  • Takarítson meg időt és pénzt

Ajánlás:

  • Leválasztás
  • Sorjázás
  • Létrehoz egy páros csiszolási kép-t.
  • Közepes és alacsony nyomású alkalmazásokhoz
  • Különösen alkalmas kézi gépekhez
  • Előcsiszolás