Anyag csiszológörgő 253FA, 635 mm x 50 m

Cikkszám: 7100022504
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100022504
EAN / GTIN 04001895808852
Gyártó száma 7100022504
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A háromdimenziós szerkezetben kialakított, egységes csiszolószemcse-szerkezet folyamatosan magas eltávolításhoztási sebességet biztosít a lehető legjobb felületi minőség mellett. Az impregnált XF poliészter alátét vízálló és javítja az élettartamot, különösen víz/olaj emulziók esetén. A strukturált csiszolóanyag különösen alkalmas közepes és finom csiszolásra nedves alkalmazásokban kemény fémeken és rozsdamentes acélon.

Előny:

  • Definiált, egységes csiszolószemcse szerkezet háromdimenziós szerkezetben, reélező hatással
  • Vízálló
  • Impregnált XF poliészter szövet hátlap
  • Egyenletes felület és állandó érdesség
  • Pontos érdességi értékek és minőségi szabványok elérése

Ajánlás:

  • Központosító és hengeres csiszoláshoz, síkcsiszoláshoz és közbenső simításhoz