Leírás:
A 3M™ újrafelhasználható félmaszk 6500QL. Egy védőmaszk, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesen dolgozhasson még mostoha, piszkos környezetben is. 6500QL sorozatú félálarcaink tartósak és ellenállóak. Stabil konstrukció és robusztus szilikon arctömítés jellemzi őket, amelyek erősségük ellenére kényelmes érzést nyújtanak. A Quick Latch (gyors retesz) leengedő mechanizmusnak köszönhetően könnyen fel- és leszerelhető a maszk egy kézzel, amikor elhagyja vagy belép a veszélyes területekre. Ez kiküszöböli a biztonsági sisak vagy a napellenző eltávolításhoztását a védőmaszk felhelyezéséhez vagy levételéhez. A félálarc vékony kialakítása szélesebb látóteret és jobb kompatibilitást tesz lehetővé a hegesztő- és csiszolófelületekkel. Az állítható fejpánt nagyobb kényelmet biztosít, és könnyen kombinálható a biztonsági sisakokkal és a fülvédő-vel. A bajonett csatlakozáshoz számos szűrőtípus csatlakoztatható, így védve a gázoktól, gőzöktől és részecskéktől. A 3M™ Cool Flow™ szelep a hőfelhalmozódás ellensúlyozásával könnyed légzést tesz lehetővé. A kilégzési szelep fedele leereszti a kilégzett levegőt és a nedvességet, így csökkentve a szemvédő, a daráló vagy a hegesztő védőjének párásodását. A 3M™ sűrített levegős rendszerekkel is használható, és kompatibilis az összes 3M™ 6098, 5000 és 6000 sorozatú szűrővel (kivéve a 3M™ 2000 és 6099 szűrőket). A 6500 sorozat pótalkatrészek és tartozékok speciális választékát kínálja, hogy segítsen fenntartani a kényelmet és a védelemmelmet, amikor az alkatrészek kopottak vagy sérültek.
Előny:
- Többször használható védőmaszk durva, piszkos munkakörnyezetekhez
- A megfelelő 3M bajonettszűrővel történő használat esetén véd a gázok, gőzök és/vagy veszélyes részecskék ellen
- A Quick Latch legördülő mechanizmus megkönnyíti a rögzítést és a leejtést
- A tartós szilikon arctömítés tartós és stabil, mégis kényelmes kényelmet nyújt
- A kilégzési szelep fedele leereszti a kilégzett levegőt és a nedvességet
- A 3M™ Cool Flow™ szelep könnyed légzést tesz lehetővé, és ellensúlyozza a hő- és nedvességvisszatartást
- A vékony félálarc-kialakítás szélesebb látóteret tesz lehetővé
- Állítható fejpánt az optimális illeszkedésért és kényelemért
- A 3M™ sűrített levegős rendszerekkel együttműködve könnyebb használatot és rugalmasságot biztosít
- Három méretben kapható: Kicsi, közepes és nagy
Ajánlás:
- Veszélyes ipari környezetben való használatra
- WORKER_Choice_Campaign