3M™ Wetordry™ 486Q polírozópapír, 30,0 mikron, PSA, korong, 127 mm x NH

Cikkszám: 7100019320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100019320
EAN / GTIN 00051144149230
Gyártó száma 7100019320
L-szám L01130 100928
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A fém és műanyag munkadarabok felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igényekhez. Minden polírozó fóliát ″nedves″ -ként kell használni. Víz vagy DI víz használható őrlési segédeszközként.

Előny:

  • Nedves vagy száraz használat
  • Precíziós szemcsés bevonat az egyenletes, egyenletes felületkezeléshez
  • Rövidebb csiszolási és polírozási idők
  • Kevesebb befejezési lépést igényel, és időt takarít meg
  • Színkódolt Micron szemcsézet a könnyű kiválasztáshoz
  • Homogén filmalap nagy pontossággal
  • Szintetikus gyanta kötés
  • Szigorú tűrések szemcseméretben
  • Nagy termelékenység
  • Ideális, felhasználóbarát kezelés
  • Pontos és meghatározható felületi minőség
  • Reprodukálható felületi minőség

Ajánlás:

  • Lágyabb anyagok, például sárgaréz, alumínium és réz befejezésére
  • Használjon nedvesen vagy szárazon különböző lágyabb anyagokon, mint például sárgaréz, műanyag, alumínium és réz