Kilégzőszelep 3M™ újrafelhasználható légzőkészülékekhez a 3M™ újrafelhasználható félmaszk sorozathoz 6500QL, 6583

Cikkszám: 7100018862
Ár beállítása 10 Darab (8,32 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100018862
EAN / GTIN 00051141563527
Gyártó száma 7100018862
L-szám L01110 355
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Tartsa megfelelően karbantartva és használatra készen 3M™ újrahasználható védőmaszk készülékét a 3M™ újrahasználható maszk kilégzési szeleppel. Könnyen csatlakoztathatók és meghosszabbíthatják a 3M™ újrahasználható védőmaszk élettartamát. A kilégzési szelep a sérült vagy kopott kilégzési szelepek helyettesítésére szolgál, és kifejezetten a 3M™ újrafelhasználható légzőkészülékekhez készült.

Előny:

  • A sérült vagy kopott kilégzési szelepek cseréje
  • Növelje berendezése élettartamát a sérült vagy elhasználódott alkatrészek rendszeres ellenőrzésével és cseréjével.
  • A védelmi szint és a kényelem fenntartása érdekében
  • Gyorsan és egyszerűen telepíthető
  • Jóváhagyott 3M™ pótalkatrész

Ajánlás:

  • 3M™ Series 6500 újrafelhasználható félmaszkkal használható