Leírás:
Növelje a hatékonyságot és a produktivitás csiszolást az ütközési sérülések javítása érdekében a 3M™ Hookit™ rugalmas csiszolószalaggal 270J. A nedves vagy száraz csiszoláshoz tervezett csíkok vékony és rugalmas hátlappal rendelkeznek, amely alkalmazkodik a kéziszerszámokhoz, és lehetővé teszi a sima és egyenletes érintkezést – még egyenetlen felületeken is jobb felületet biztosít. A Hookit™ Hook és Loop öntapadó rendszerünk lehetővé teszi, hogy gyorsan és biztonságosan rögzítse a Hookit™ kézi csiszolóbetéteket és blokkokat a nehezen elérhető területek, például a belső ajtók csiszolásához. Ezenkívül a Hookit™ rögzítőrendszerünk lehetővé teszi a szalagok gyors cseréjét a különböző szerszámok között, lehetővé téve az egyes szalagok hosszú ideig történő használatát.
Előny:
- Csiszolószalagok rendkívül rugalmas filmbevonattal finom csiszoláshoz, nedves vagy száraz csiszoláshoz
- Jobb érzetet biztosít a felületek számára, és minimálisra csökkenti az átcsiszolás kockázatát
- Alkalmazható – tökéletes a nehezen elérhető terek, például az ajtófelületek csiszolásához
- Sokoldalú – könnyedén alkalmazkodik a kézi köszörűblokkokhoz, és a hibák gépi csiszolásához is használható
- Könnyű tárcsacsere - a 3M™ Hookit™ rögzítőrendszerrel