3M™ Hookit™ Rugalmas csiszolószalagok 270J, lila, 140 mm x 171 mm, P1500, 34343

Cikkszám: 7100010565
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100010565
EAN / GTIN 50051131343431
Gyártó száma 7100010565
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Növelje a hatékonyságot és a produktivitás csiszolást az ütközési sérülések javítása érdekében a 3M™ Hookit™ rugalmas csiszolószalaggal 270J. A nedves vagy száraz csiszoláshoz tervezett csíkok vékony és rugalmas hátlappal rendelkeznek, amely alkalmazkodik a kéziszerszámokhoz, és lehetővé teszi a sima és egyenletes érintkezést – még egyenetlen felületeken is jobb felületet biztosít. A Hookit™ Hook és Loop öntapadó rendszerünk lehetővé teszi, hogy gyorsan és biztonságosan rögzítse a Hookit™ kézi csiszolóbetéteket és blokkokat a nehezen elérhető területek, például a belső ajtók csiszolásához. Ezenkívül a Hookit™ rögzítőrendszerünk lehetővé teszi a szalagok gyors cseréjét a különböző szerszámok között, lehetővé téve az egyes szalagok hosszú ideig történő használatát.

Előny:

  • Csiszolószalagok rendkívül rugalmas filmbevonattal finom csiszoláshoz, nedves vagy száraz csiszoláshoz
  • Jobb érzetet biztosít a felületek számára, és minimálisra csökkenti az átcsiszolás kockázatát
  • Alkalmazható – tökéletes a nehezen elérhető terek, például az ajtófelületek csiszolásához
  • Sokoldalú – könnyedén alkalmazkodik a kézi köszörűblokkokhoz, és a hibák gépi csiszolásához is használható
  • Könnyű tárcsacsere - a 3M™ Hookit™ rögzítőrendszerrel