3M™ Ipari kötőgyapjú törlőkendő, M-A2002, 400 mm x 520 mm, 100 db/csomag

Cikkszám: 7100003876
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100003876
EAN / GTIN 50051131071648
Gyártó száma 7100003876
L-szám L01130 108879
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Az ipari nemszövött főleg inert polipropilénből és poliészter szálakból készül. A könnyű és pormentes termék nagy kapacitással rendelkezik, és minimálisra csökkenti az ártalmatlanítási erőfeszítést. A törlőkendők alkalmasak a kiömlő folyadékok felszívására a gépeken.

Előny:

  • A legtöbb nem agresszív folyadékkal való használatra
  • Könnyen használható és könnyen eltávolítható
  • Hozzájárul a tiszta és biztonságos munkakörnyezethez
  • Előzetesen használható
  • Nagyon könnyű használni
  • Tiszta és biztonságos munkakörnyezet
  • Gazdaságos