3M™ Speedglas™ fejvédő

Cikkszám: 7100003083
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100003083
EAN / GTIN 04046719266227
Gyártó száma 7100003083
L-szám L01140 27
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Speedglas™ védőburkolatok, kapuk és fejlécek ideálisak a hegesztők számára, akik nehéz hegesztési vagy köszörülési műveleteket végeznek. Fejlett védelemmelmet nyújtanak olyan területeken, mint a váladék, a nyak, a nyak és a váll. Számos lehetőség áll rendelkezésre, beleértve a vállvédőket, a fej- és nyakfedőket védő fejfedőket, hogy megvédjék a repülő szikráktól és a nyaki területen lévő hegesztési veszélyektől. A 3M™ Speedglas™ védőburkolatok, kapuk és fejtámlák bőrből vagy tartós, égésgátló anyagból készülnek, hogy további védelemmelmet nyújtsanak a veszélyes munkák során. A burkolatok és a fejlécek átfogóbb lefedettséget biztosítanak, és kombinálhatók a 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszkokkal.

Előny:

  • A 3M™ Speedglas™ védőburkolatok, kapuk és fejtámlák védelmet nyújtanak a fej és a nyak azon területeinek, amelyeket nem fednek le a 3M™ Speedglas™ szabvány védőfelszerelései.
  • Megnövelt védelem az elválás, nyak/nyak és/vagy fülek számára nehéz hegesztés vagy köszörülés közben
  • Védi a fej és a nyak más területeit az UV-fénytől, szikráktól és fröccsenéstől
  • A tartozékok könnyen csatlakoztathatók a 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszkokhoz
  • Szereléshez, üzem karbantartásához, csiszoláshoz, gépmunkához, csiszoláshoz és hegesztéshez
  • A kopott vagy sérült alkatrészek rendszeres ellenőrzése maximális biztonságot és kényelmet garantál

Ajánlás:

  • Hegesztési alkalmazásokhoz alkalmas