Nyomatékmérő SP 1/4″ 10-50 cNm

Cikkszám: 7096380
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7096380
EAN / GTIN 4002805758052
Gyártó száma 7096380
L-szám L60160 823
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A 0,1 - 5,0 N-m nyomatéktartományban
A villamos- és elektronikai iparban, a készülékgyártásban és az ipari termelésben vagy a minőségellenőrzésben végzett tesztelési és szerelési munkákhoz
Kialakítás:
Mutatós nyomatékmérő csavarhúzó - kettős skálával (cN-m / ozf-in ill. lbf-in)
1/4″-os hatszögű foglalattal a DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4″-os bitek működtetéséhez
A DIN 3124 szerinti 1/4″-os foglalatokhoz is alkalmas adapterrel
Megjelölési pontosság: A kijelzett érték +/- 6 %-os tűrése
Besorolás a DIN EN ISO 6789 I. típus D osztály szerint
Vezérelt jobb- és balkezes meghúzáshoz
Húzómutató funkcióval mindkét irányban
A maximális értékek/maximumérték kijelzésének rögzítéséhez
4 modell a 0, 1 N-m és 5,0 N-m között
Könnyű kivitel eloxált alumínium fogantyúkkal
EPA (Elektrosztatikusan védett terület) kompatibilis, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
Termékkör:
758-as típusú nyomatékmérő
1/4″-os adapterhajtás (No. 757-20)
758-25/-50 számú modellek a könnyebb munkavégzés érdekében kiegészítő keresztfogantyúval
Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerint
Szállítás stabil kartondobozban.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Nyomaték (min.) [ozf in]: 14 ozf in
  • Nyomaték (max.) [ozf in]: 70 ozf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 10 cNm-50 cNm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 0,5 Nm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [ozf in]: 14 ozf in - 70 ozf in
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Minőségellenőrzés
    • Karbantartás és javítás
    • Vizsgálati és kísérleti részlegek
  • Teljes magasság [mm]: 52 mm
  • Teljes hossz [mm]: 178 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Beosztás [cNm]: 2 cNm
  • Beosztás [ozf in]: 2 ozf in
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Finommechanika
    • Katonai
    • Szolgáltatás