Univerzális rögzítő fogó, Teljes hossz: 250mm

Cikkszám: 708355 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Pofahossz 45 mm
Befogási tartomány 60 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Gyártó száma 501AMP
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Kivitel:

Egykezes szorítással és kioldással. Nyomókapcsoló az ellenőrzött és rántás nélküli kioldáshoz. Felső pofa egy mart barázdával kis átmérőjű csövek megtartásához.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok biztos és gyors rögzítéséhez. Szorítóerő 10.000 N-ig beállítható.