Csupaszító fogó kiegyenlítő vezetékhez, külső burkolathoz és belső vezetőhöz 1,5 mm² / 1,5 mm²

Cikkszám: 708 223 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 708 223 3
EAN / GTIN 4049002012358
Gyártó száma 708 223 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Speciális fogó hosszúságütközővel, kiváló minőségű, sérülésmentes szigeteléseltávolításhoz és burkolateltávolításhoz egy- és többvezetékes elektromos kábeleknél
  • az izolációs anyag szilárdságától függetlenül alkalmazható
  • A szabadalmaztatott csupaszítási eljárásnak köszönhetően a kábelvégek nem nyomódnak össze és nem deformálódnak.
  • A vezető keresztmetszethez pontosan illesztett formakés
  • egyedi kivitelek is lehetségesek
  • A szigeteléseltávolító kések automatikus visszatérése kiindulási helyzetbe
  • Pácolt fogó, ergonómikus 2K markolatokkal

Jellemző:

  • Súly: 500 g
  • Hossz: 200 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Kapacitás (mm²): 1,5 / 1,5 mm²
  • Méretek a szigetelés eltávolításának helyei: 2 x Ø 1,80 ovális speciális forma, 2 x R1,80 (távolság 2,60)