POF lapos kábelekhez való csupaszító fogó, rácsméret 2,0, 5,0 mm

Cikkszám: 708 219 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 708 219 3
EAN / GTIN 4049002012310
Gyártó száma 708 219 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Speciális fogó hosszúságütközővel, kiváló minőségű, sérülésmentes szigeteléseltávolításhoz és burkolateltávolításhoz egy- és többvezetékes elektromos kábeleknél
  • az izolációs anyag szilárdságától függetlenül alkalmazható
  • A szabadalmaztatott csupaszítási eljárásnak köszönhetően a kábelvégek nem nyomódnak össze és nem deformálódnak.
  • A vezető keresztmetszethez pontosan illesztett formakés
  • egyedi kivitelek is lehetségesek
  • A szigeteléseltávolító kések automatikus visszatérése kiindulási helyzetbe
  • Pácolt fogó, ergonómikus 2K markolatokkal

Jellemző:

  • Súly: 500 g
  • Hossz: 200 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Kapacitás (átmérő): ‌ 5 mm
  • Méretek a szigetelés eltávolításának helyei: Ø 0,9 / Ø 0,9 / Ø 0,9 / Ø 0,9 / Ø 0,9 mm