Leírás:
Ez a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsa a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően nagyon gyors tárcsacserét tesz lehetővé. A stabil papírhordozónak köszönhetően ez a horoggal és hurokkal ellátott tárcsa ideális a durvább alkalmazásokhoz, de különösen a finom megmunkáláshoz, mivel alapfelszereltségként 800-as szemcseméretig kapható. Az alkalmazott szilícium-karbid szemcséknek köszönhetően a felhasználók kő, műanyag és kompozit anyagok, valamint acél esetében is egyenletes eredményeket érhetnek el. Ezenkívül csökken a tárcsa eltömődése, így megnő az élettartama.
Jellemző:
- Formája: Papír tárcsa
- Anyag alkalmassága: Acél, kompozit anyagok, gránit, kő, műanyag / PVC
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : C-P65 P E C180
- A tartály átmérője: 180 mm
- Szemcseméret: 180
- Szerszám: Excentercsiszoló
Előny:
- Tökéletesen alkalmas durva és finom megmunkáláshoz a stabil ”E” papírhordozónak köszönhetően
- Tyrolit Fast Change rendszer a gyors és egyszerű tárcsacseréhez a tépőzáras rögzítőnek köszönhetően
Felhasználás:
- Kemény kőből, acélból, kompozit anyagokból, műanyagból és puha kőből készült munkadarabok durva és finom megmunkálásához.
Ajánlás:
- 40/60-as szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
- 80/120-as szemcseméret univerzális csiszolási munkákhoz
- 150-800-as szemcseméretek a tökéletes felületkezeléshez
Különlegességek:
- Gyors tárcsacsere a TFC-nek köszönhetően
- Stabil papírhordozó minden alkalmazáshoz
- Nagyon hosszú élettartam