Rögzítőelem, vízszintes

Cikkszám: 70680
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 70680
EAN / GTIN 4020772070687
Gyártó száma 70680
L-szám L30130 151
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Rögzítőelem, vízszintes,

Jellemző:

  • Szorítóerő: 4000 N
  • Befogási magasság A..: 2,5 mm
  • Emelés
    Excenter: 0,86 mm
  • Md
    Excenter: 9 Nm
  • B: 20
  • C: -
  • D: 5
  • E: 15
  • F: 25
  • Súly: 29 g