Spirálosan tekert csiszolóhenger 10x20 mm ZA120 PREMIUM acél/rozsdamentes acél/rozsdamentes acél-fém

Cikkszám: 706517
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 706517
EAN / GTIN 9003177065170
Gyártó száma 706517
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A spirálszalagok egyszerű rögzítése tengelyre vagy tágítható tüskére. A tartozékokat is megtalálja kínálatunkban.
A TYROLIT spirálhengerek finom- és sorjázó munkákhoz, valamint összetett munkadarabok alakításához szükségesek. A cirkónium és a kiegészítő hűtőközeg kombinációja lehetővé teszi a felhasználást számos különböző anyagon. A rendelkezésre álló szemcseméretek széles skálája lehetővé teszi, hogy a nagyon nagy anyagleválasztás és a finom munka között válogasson. A spirálhengerek rögzítése egyszerűen tengelyre vagy tágítható tüskére történik. A kiegészítő eszközöket is megtalálja kínálatunkban.