Csiszolószalag 100x915 mm ZA-P41 PC X JTS ZA120 PREMIUM acél/fém

Cikkszám: 706499
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 706499
EAN / GTIN 9003177064999
Gyártó száma 706499
L-szám L50140 1823
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM ZA-P41 PC X szalagok strapabíró vegyes szövetét kifejezetten az acél és a színesfémek igényes feldolgozásához fejlesztették ki. A kemény cirkónium használatának köszönhetően ezek a szalagok ideálisak a nagyon magas nyomásviszonyok mellett, és átlagon felüli anyagleválasztási sebességet biztosítanak. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a csiszolás közbeni hőtermelést. Ezeknek a Tyrolit szalagoknak a különlegessége, hogy nedves alkalmazásokban is használhatók olajjal, emulzióval vagy vízzel, és még mindig a legjobb eredményt nyújtják.

Jellemző:

  • Formája: Szövetes szalag
  • Anyag alkalmassága: Acél, színesfémek
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : ZA-P41 PC X JTS ZA120
  • Méret (W x C): 100 x 915 mm
  • Vastagság: 100 mm
  • Furat: 915 mm
  • Szemcseméret: 120
  • Szerszám: Padlóra állítható szalagcsiszoló

Előny:

  • Kiváló eltávolítási sebesség és ideális nagynyomású megmunkáláshoz a kemény cirkóniumnak köszönhetően
  • Alacsony hőtermelés csiszolás közben a kötésben lévő aktív hűtőközegnek köszönhetően
  • Keményen kopó vegyes szövet a robusztus szalagszerkezethez
  • 24, 36 és 100-as szemcseméret kérésre rendelhető

Felhasználás:

  • Igényes alkalmazásokhoz acél és színesfémek esetében
  • Különösen olajjal, emulzióval vagy vízzel történő nedves alkalmazásokhoz

Ajánlás:

  • 40/60-as szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
  • 80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez