Cobra®ES vízpumpafogó, fogazott finomállítással extra vékony fej, Teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 706251 180
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cobra®ES
Teljes hossz 180 mm
Felület feketére foszfátozott
Hatszög befogási tartomány 32 mm
Befogható tartomány csőnél 1,1/4 coll
Fogazott finombeállítás száma 18
Szabvány DIN ISO 8976
Pofák kivitele extra karcsú
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Fogazott finomállítás igen
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 706251 180
EAN / GTIN 4003773088981
Gyártó száma 87 51 180
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Speciális, extra keskeny fejalak szűk helyeken történő munkavégzéshez. Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.