Leírás:
Ezzel a PREMIUM Tyrolit gyorsváltó (TFC) tárcsával garantáltan a megfelelő választást hozza meg a különböző anyagok, például műanyag, fa vagy alumínium megmunkálásához. A jobb élstabilitás mellett a speciális fóliás alátét a maximális anyagleválasztást is biztosítja. A hátoldalon található tépőzáras rögzítőnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen rögzítheti ezt a tárcsát a véletlenszerű orbitális csiszológépéhez. A tépőzáras tárcsa alapfelszereltségként 8, 15 vagy 17 lyukkal van ellátva, és a tökéletes felületkezelés érdekében akár 400-as szemcseméretben is kapható.
Jellemző:
- Formája: FILM tárcsa
- Anyag alkalmassága: Fa, műanyag / PVC, zselés bevonat, kompozitok, színesfémek
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : A-P22 FI A40
- A tartály átmérője: 125 mm
- Szemcseméret: 40
- Szerszám: Excentercsiszoló
Előny:
- Speciális fólia hátlap a jobb élstabilitás és a maximális eltávolítási sebesség érdekében
- Nincs eltömődés és a tárcsa eltömődése
- Tyrolit Fast Change rendszer a gyors és egyszerű tárcsacseréhez a tépőzáras rögzítőnek köszönhetően
Felhasználás:
- Műanyagból, kompozit anyagból, zselés bevonatból, fából és alumíniumból készült munkadarabok durva vagy finom csiszolásához.
Ajánlás:
- 40/60-as szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
- 80-120-as szemcseméretek univerzális csiszolási munkákhoz
- 150-400-as szemcseméretek a tökéletes felületkezeléshez
Különlegességek:
- Gyors tárcsacsere a TFC-nek köszönhetően
- Legnagyobb anyagleválasztási arány
- Nagyon jó élstabilitás