Tépőzáras tárcsa FAST CHANGE 125 mm ZA80 PREMIUM acél/nemvas fém/gél bevonat

Cikkszám: 706142
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 706142
EAN / GTIN 9003177061424
Gyártó száma 706142
L-szám L50140 2169
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a Tyrolit Fast Change (TFC) szerszám vastag papírhordozóval és vékony szálhordozóval is kapható. A beépített cirkónium-alumínium-oxiddal kombinálva ez maximális agresszivitást és a lehető leghosszabb élettartamot jelenti a felhasználó számára. Az aktív hűtőközegek emellett hűvös és tiszta csiszolást biztosítanak a munkadarabon. A hátoldalon található kampós rögzítőnek köszönhetően ezek a kampós korongok gyorsan és egyszerűen cserélhetők - ez minden műhelyben előny. Különösen a szálas hátlappal ellátott tárcsa lehetővé teszi a kisebb hegesztési varratok és ponthegesztési varratok könnyű megmunkálását.

Jellemző:

  • Formája: Papír tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél, fa, színesfémek, műanyag / PVC, zselés bevonat, kompozitok, öntöttvas
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : ZA-P45 P F ZA80
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Szerszám: Excentercsiszoló

Előny:

  • Cirkónium-alumínium-oxid és egy egyedülálló, erős papírhátlap kombinációja a maximális agresszivitás és a leghosszabb élettartam érdekében.
  • Aktív hűtőközeg a kötésben a hűvös és tiszta csiszoláshoz
  • Tyrolit Fast Change rendszer a gyors és egyszerű tárcsacseréhez a tépőzáras rögzítőnek köszönhetően

Felhasználás:

  • Acél, színesfémek, kompozit anyagok és gélbevonat durva és finom megmunkálásához

Ajánlás:

  • 40-es szemcseméret kisebb hegesztési varratok és ponthegesztési varratok megmunkálásához
  • 60-as szemcseméret a maximális anyageltávolításhoz
  • 80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Különlegességek:
  • Gyors tárcsacsere a TFC-nek köszönhetően
  • Cirkónium-alumínium-oxid a maximális agresszivitás érdekében
  • Maximális élettartam