Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete, teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 706111 180
Kedvezmény
15,78 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Felület foszfátozott
Hatszög befogási tartomány 30 mm
Befogható tartomány csőnél 1,1/4 coll
Fogazott finombeállítás száma 11
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél Csúszásgátló műanyag bevonat
Alapanyag Króm-vanádium acél
Gyorsállítás igen
Fogazott finomállítás igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 706111 180
EAN / GTIN 4069515047012
Gyártó száma 706111 180
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló becsípődés védelemmel sérülések megelőzésére. Fogazott beállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, ezáltal gyors beállítás lehetséges közvetlenül a munkadarabnál. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önszorító. Ezen felül ellentétes irányú fogak vannak a pofa hátsó részén agresszív szorítás érdekében. Foszfátozott felület, polírozott pofák. Ergonomikus kialakítású szárak csúszásgátló műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.