TYROLIT csiszolószövet tekercs 50x25M A-B01 C JX A40 univerzális használatra

Cikkszám: 705873
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 705873
EAN / GTIN 9003177058738
Gyártó száma 705873
L-szám L50140 2452
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezekkel a sokoldalú Basic szövetgörgőkkel könnyedén szintezhet, simíthat és még könnyű sorjátlanítási műveleteket is végezhet. A nyitott terményelosztásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz őrlésre, és mindig kiváló eredményeket biztosítanak. Akár kezdő, akár szakértő, a görgők egy szövet alapon jól fel vannak szerelve.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Tissue roll
  • Anyagalkalmasság: Fa, műanyag / PVC, festék / lakk
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A-B01 C JX A40
  • Méret (Mé x Ma): 50 x 25 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 25 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Optimális megoldás száraz köszörüléshez a félig rugalmas pamut alapon történő nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
  • Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez