TYROLIT csiszolószövet tekercs 40x50M A-B01 C JX A180 univerzális használatra

Cikkszám: 705860
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 705860
EAN / GTIN 9003177058608
Gyártó száma 705860
L-szám L50140 2397
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezekkel a sokoldalú Basic szövetgörgőkkel könnyedén szintezhet, simíthat és még könnyű sorjátlanítási műveleteket is végezhet. A nyitott terményelosztásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz őrlésre, és mindig kiváló eredményeket biztosítanak. Akár kezdő, akár szakértő, a görgők egy szövet alapon jól fel vannak szerelve.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Tissue roll
  • Anyagalkalmasság: Fa, műanyag / PVC, festék / lakk
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A-B01 C JX A180
  • Méret (Mé x Ma): 40 x 50 mm
  • Vastagság: 40 mm
  • Furat: 50 mm
  • Gabonaméret: 180.
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Optimális megoldás száraz köszörüléshez a félig rugalmas pamut alapon történő nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
  • Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez