Leírás:
Ezekkel a sokoldalú Basic szövetgörgőkkel könnyedén szintezhet, simíthat és még könnyű sorjátlanítási műveleteket is végezhet. A nyitott terményelosztásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz őrlésre, és mindig kiváló eredményeket biztosítanak. Akár kezdő, akár szakértő, a görgők egy szövet alapon jól fel vannak szerelve.
Jellemző:
- Halmazállapot: Tissue roll
- Anyagalkalmasság: Fa, műanyag / PVC, festék / lakk
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A-B01 C JX A100
- Méret (Mé x Ma): 40 x 25 mm
- Vastagság: 40 mm
- Furat: 25 mm
- Gabonaméret: 100.
- Szerszám: Kézi csiszolás
Előny:
- Optimális megoldás száraz köszörüléshez a félig rugalmas pamut alapon történő nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően
- Univerzálisan használható
Felhasználás:
- A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
- Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez