{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | SmartGrip | |
| Teljes hossz | 250 mm | |
| Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
| Hatszög befogási tartomány | 36 mm | |
| Befogható tartomány csőnél | 1.1/4 coll | |
| Szabvány | DIN ISO 8976 | |
| Nyél | Műanyag bevonattal | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| szikramentes | nem | |
| Fogazott finomállítás | igen | |
| Automatikus szorítás | igen | |
| Becsípődés-védelem | igen | |
| Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
| Cikkszám | 705400 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773061304 | |
| Gyártó száma | 85 01 250 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |