Biztonsági ajtó az elülső oldalon Nyomható keret 0,75

Cikkszám: 70507
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 70507
EAN / GTIN 4031405705074
Gyártó száma 070507
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • A szabványos mobil állványtornyok átalakításához speciális követelményekhez
  • A tartozékok kialakítása a DIN EN 1004 szabvány szerint készült.
  • Szállítási idő: 10 munkanap

Jellemző:

  • Szélesség: 70 mm
  • Állvány szélessége: 750 mm
  • Magasság: 1060 mm
  • Hossz: 725 mm
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.