Lakatos kalapács 300 g L.300mm

Cikkszám: 70110010
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 70110010
EAN / GTIN 4018754306909
Gyártó száma 70110010
L-szám L60010 6464
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Tulajdonságok:
  • Acél fogantyúvédő hüvely az optimális védelemért a félreütésekkel szemben
  • Ergonomikusan formázott, dupla ívű fogantyú hickory fából készült
  • Festett fogantyúvég a jobb fogás érdekében
  • DIN 1041

Jellemző:

  • Kalapácsfej súlya: 300
  • Tartalom:: 300 g
  • L1: 300 mm
  • L2: 105 mm
  • Hosszúság mm (L): 302 mm
  • Súly: 400 g