3M™ 261X Lapping Film, 9,0 mic, tekercs 203,2 mm x 45,7 m

Cikkszám: 7010519466
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7010519466
EAN / GTIN 00638060823941
Gyártó száma 7010519466
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 261X zárófólia 3 mil-es alumínium-oxid szemcsével ellátott filmhordozón 0,3 3 5 9 12 30 mikron szemcseméretű változatban kapható.

Előny:

  • Színkódolás
  • Homogén, nem összenyomható fólia hátlap nagy pontossággal
  • Micron szemcsézet és szintetikus gyanta kötés
  • Víz- és olajálló
  • Felhasználóbarát kezelés
  • Hosszú élettartamú
  • Precíz és meghatározható felületi minőség és magas produktivitás
  • Reprodukálható felületi minőség
  • Szigorú tűrések a szemcseméretben és nagyon jó tapadás a szemcsékben
  • Még több befejezés
  • Kijelölés törlése
  • Csökkentett eltömődés