3M™ Stikit™ papírutántöltő tekercs 426U, 400 A-súly, 3-1/4 x 100 hüvelyk,

Cikkszám: 7010291212
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7010291212
EAN / GTIN 00051141282053
Gyártó száma 7010291212
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ STIKIT™ 426U csiszolópapír tekercset olyan befejező alkalmazásokhoz, mint a festés előkészítése, a fehérfa csiszolása, a tömítések érdesítése és a szilárd felületek simítása. A csiszolópapír tekercseink könnyű A-papír hordozón koptathatók nyomásérzékeny ragasztóval (PSA), és porlepergető bevonattal rendelkeznek. A csiszolópapír tekercsek csiszolóanyaga szilícium-karbid, ideális fa, fém, műanyag, vakolat, üvegszál, átlátszó lakk és kerámia felületek univerzális csiszolásához. A porlepergető bevonatnak és a nyílt szórásnak köszönhetően minimálisra csökkenti az eltömődést, míg a 3M STIKIT ragasztó gyors felvitelt és maradékmentes eltávolításhoztást biztosít. Az A-paper párna A támasztótányérok és a csiszolópapír lapokkal együtt hajlítható, így bármilyen alkalmazáshoz könnyen vágható.

Előny:

  • A szilícium-karbid ideális fa, fém, műanyag, vakolat, üvegszál, üveg, átlátszó lakk és kerámia felületek univerzális csiszolásához
  • Porlepergető bevonat és nyílt szórás a minimális eltömődés érdekében
  • Az A-paper párna A támasztótányérok és a csiszolópapír lapokkal együtt hajlítható, így bármilyen alkalmazáshoz könnyen vágható
  • A 3M™ STIKIT™ ragasztó biztosítja az üveg gyors felhordását és maradéktalan eltávolítását

Ajánlás:

  • Fa, fém, műanyag, száraz Wall, üvegszál, üveg, CLEAR bevonat és kerámia univerzális csiszolásához