Tű lyukasztó központ d.2mm l.115mm

Cikkszám: 70071152
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 70071152
EAN / GTIN 4018754040742
Gyártó száma 70071152
L-szám L60010 1218
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • nyolcszögletű
  • Króm ötvözött acél, ezüst színűre festve
  • DIN 6450

Jellemző:

  • Szerszámhegy átmérője: 2 mm
  • SW 8 élű szerszámszár: 8 mm
  • Hosszúság mm (L): 115 mm
  • Súly: 29 g