3M™ Safety-Walk™ deformálható (2. típus) 500-as sorozat, fekete, 100 mm x 18,3 m, 1 tekercs / doboz

Cikkszám: 7000126117
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000126117
EAN / GTIN 50048011192814
Gyártó száma 7000126117
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Minden egyenetlen, ívelt, hajlított vagy strukturált felülethez az iparban, a gasztronómiában és a kereskedelemben, mind beltérben, mind kültéren. Csúszásállóság a DIN 51130 szerint: R 13. Tűzállóság az en 13501 1 szerint: BFL S1. Különleges szélességek és hosszúságok, valamint préselt alkatrészek kérésre.

Előny:

  • Szabálytalan és kontúros felületekhez olyan területeken, ahol kevés vagy nehéz lábbelit használnak
  • Alkalmazkodik a sarkokhoz, görbékhez és szabálytalan, hornyolt vagy eltérő profilú felületekhez
  • Száraz, nedves és olajos környezetben is használható
  • A nagyon erős tapadású, nagy teljesítményű ragasztó biztos tartást biztosít
  • Alacsony profil a kioldás veszélyének elkerülése érdekében
  • Felhasználási területek: Lépcsők, létrák, rakodódokkok, peronok, szabálytalan felületek, például szakadások vagy lapos felületek szegecsekkel vagy csavarfejekkel