Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt lemez XL-UW, 101,6 mm x 12,7 mm x 6 mm, 2S FIN

Cikkszám: 7000120678
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000120678
EAN / GTIN 50048011137402
Gyártó száma 7000120678
L-szám L51710 974
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ szálból készült „EXL” nem szőtt anyag számos keménységben és finomsági fokozatban kapható, és ideális a sorjázástól a fényes felületkezelésig különböző alkalmazásokhoz.

Előny:

  • Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
  • Egyenletes felületért még a nehezen elérhető területeken is
  • Univerzális megoldás sorjázás-hez és minden anyaghoz
  • A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű feldolgozása
  • Rendkívül ellenálló és nagy élszilárdságú
  • Nagy sebességű gépeken használható

Ajánlás:

  • sorjázás és befejezés minden anyagon
  • Univerzálisan használható